Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BK3512-2 | PELCO

PELCO | BK3512-2 | Blower Kit, Continuous Duty, for EH3512, EH3515 and EH3515L Series Enclosures. 24 V AC, 3.8 Watts

  • Réf. fabricant BK3512-2
  • PART #294481
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Voltage/Current Type: 24 VAC

Blower kit, continuous duty, for EH3512, EH3515, and EH3515L series enclosures. 24 V AC, 3.8 watts.

Must be a reseller to purchase this product

  • Low Cost
  • Small, Contemporary Design
  • Die-Cast and Extruded Aluminum Construction
  • Forward-Opening Hinged Lid
  • Rear Link-Lock Latch
  • Cable Entry Glands and Mounting Holes on Bottom of Enclosure
  • Designed for Indoor/Outdoor Applications
  • Easy Access for Sing and Installation
  • Models Available with Factory-Installed Low Power Heater, Blower and Defroster, or with Heater and Defroster
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires