Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BK47-1 | PELCO

PELCO | BK47-1 | Blower Kit, for EH4718, EH4722, EH4718L and EH4722L Only. 120 V AC, 8 Watts. I/O-PCB Required for EH4718 or EH4722

  • Réf. fabricant BK47-1
  • PART #294380
Environment Type: INDOOR
Type: HEATER/FAN
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

Blower kit, for EH4718, EH4722, EH4718L, and EH4722L only. 120 V AC, 8 watts. I/O-PCB required for EH4718 or EH4722.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Designed for Indoor/Outdoor Applications
  • For Use with Fixed Mount or Pan/Tilt
  • Die-Cast and Extruded Aluminum Construction
  • Gas-Spring-Assisted, Forward-Opening Lid
  • Cable Entry Glands and Mounting Holes Located on Bottom of Enclosure
  • Special Options Iude 120 V AC Outlet and Preset Lens Wiring Harness
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires