Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BK57-2 | PELCO

PELCO | BK57-2 | Blower Kit, for EH5723, EH5729, EH5723L and EH5729L Only. 24 V AC, 15 Watts. I/O-PCB Required for EH5723 or EH5729

  • Réf. fabricant BK57-2
  • PART #294421
Environment Type: INDOOR
Type: HEATER/FAN
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Blower kit, for EH5723, EH5729, EH5723L, and EH5729L only. 24 V AC, 15 watts. I/O-PCB required for EH5723 or EH5729.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost
  • Small, Contemporary Design
  • Die-Cast and Extruded Aluminum Construction
  • Forward-Opening Hinged Lid
  • Rear Link-Lock Latch
  • Cable Entry Glands and Mounting Holes on Bottom of Enclosure
  • Designed for Indoor/Outdoor Applications
  • Easy Access for Sing and Installation
  • Models Available with Factory-Installed Low Power Heater, Blower and Defroster, or with Heater and Defroster
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires