Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BK700/24 | PELCO

PELCO | BK700/24 | Blower Kit, Continuous Duty, for E706, E708 and E710 Series Only. 24 V AC, 3 Watts

  • Réf. fabricant BK700/24
  • PART #294523
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Voltage/Current Type: 24 VAC

Blower kit, continuous duty, for E706, E708, and E710 series only. 24 V AC, 3 watts.

Must be a reseller to purchase this product

  • 6-Inch Inside Diameter
  • Easily Installed and Serviced
  • For Use in Small-Particle and Dusty Environments
  • Stainless Steel Mounting Straps Allow Enclosure to be Easily Positioned on, or Removed from, Mounting Device
  • Options include Heater, Blower, Air Funl Kit, Sun Shield and Sun Visor
  • Aluminum or Stainless Steel Construction
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires