Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BKX6024 | PELCO

PELCO | BKX6024 | Blower Kit, Continuous Duty, for EHX6E, EHX6E-16, EHX8E and EHX10E Only. 24 V DC (AC Rectified), 1.9 Watts

  • Réf. fabricant BKX6024
  • PART #294489
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Description

Blower kit, continuous duty, for EHX6E, EHX6E-16, EHX8E, and EHX10E only. 24 V DC (AC rectified), 1.9 watts.



Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Aluminum Construction
  • Adjustable Mounting Cradle
  • Available in 10.16 cm (4 in.), 15.24 cm (6 in.), and 20.32 cm (8 in.) Diameters
  • For use in a Variety of Harsh and Hazardous Environments, including Marine Environments
  • Meets NEMA Type 4X and IP66 Standds
  • Use with Fixed Mount or Explosion proof Pan/Tilt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires