Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BL16C2T3 | HIKVISION

HIKVISION | BL16C2T3 | Outdoor IR Bullet Camera, HD720p, 3.6 mm, 20 m IR, Day/Night, Smart IR, IP66, 12 V DC

  • Réf. fabricant BL16C2T3 | DS-2CE16C2T-IR
  • PART #613837
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 720P
Signal Process: ANALOG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires