Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BL16D1TV | HIKVISION

HIKVISION | BL16D1TV | Analog Camera, IR Bullet, NTSC/PAL, Day/Night, 1920 x 1080 Resolution, F1.4 Varifocal 2.8 to 12 MM Lens, 24 VAC/12 VDC 6 Watt

  • Réf. fabricant BL16D1TV | DS-2CE16D1T-AVFIR3
  • PART #630877
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 2 Megapixel High Performance CMOS
  • Analog HD Output, Weatherproof
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires