Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BL16D5TV | HIKVISION

HIKVISION | BL16D5TV | Analog Camera, EXIR Bullet, NTSC/PAL, Day/Night, 1920 x 1080 Resolution, F1.4 Varifocal 2.8 to 12 MM Lens, 24 VAC/12 VDC 10 Watt

  • Réf. fabricant BL16D5TV | DS-2CE16D5T-AVFIT3
  • PART #613844
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 720P
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 2 Megapixel High Performance CMOS
  • Analog HD Output, Weatherproof
  • OSD Menu, 3D DNR, Smart IR
  • 50 Meter IR Distance
  • 120 dB Wide Dynamic Range
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires