Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BL2032F6 | HIKVISION

HIKVISION | BL2032F6 | IP Camera, Outdoor Bullet, 3 MP/1080p, H264, 6 mm, Day/Night, IR (30 m), IP66, PoE/12 V DC

  • Réf. fabricant BL2032F6 | DS-2CD2032-I
  • PART #591720
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BULLET
PoE: YES
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires