Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BL42A5W8 | HIKVISION

HIKVISION | BL42A5W8 | IP Camera, Bullet, WDR, Day/Night, Outdoor, H.264/MJPEG, 1920 x 1080 Resolution, F1.4 Motorized Varifocal 8 to 32 MM Lens, 18 Watt, 24 VAC, PoE

  • Réf. fabricant BL42A5W8 | DS-2CD4A25FWD-IZH8
  • PART #613835
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • Smart Codec
  • 140 dB WDR, 3D DNR
  • Triple Streams
  • Intrusion Detection
  • Built-In Heater
Infos techniques et normes

UL/CSA (Canada and US), CE, FCC, ONVIF, IEEE 802.3at

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires