Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BL4A26W | HIKVISION

HIKVISION | BL4A26W | Network Camera, Low Light, Audio/Alarm I/O, Smart Heater, NTSC/PAL, Day/Night, 1920 x 1080 Resolution, F1.4 Motorized Varifocal 2.8 to 12 MM Lens, 128 GB, 12 VDC 20.7 Watt, PoE

  • Réf. fabricant BL4A26W | DS-2CD4A26FWD-IZH
  • PART #630882
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 1/1.8 Inch Progressive Scan CMOS
  • Ultra Low Light, Slow Shutter, 120 dB Wide Dynamic Range, 3D DNR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires