Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DS-2CD4A26FWD-IZH8 | HIKVISION

HIKVISION | DS-2CD4A26FWD-IZH8 | Network Camera, IP, Bullet, WDR, Day/Night, Outdoor, H.264/MPEG4/MJPEG, 1920 x 1080 Resolution, F1.4 8 to 32 MM Motorized Zoom/Focus Lens, 64 GB, 12 Volt DC 12 Watt, PoE

  • Réf. fabricant DS-2CD4A26FWD-IZH8 | BL4A26W8
  • PART #709217
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 2MP High Resolution
  • Full HD1080p Video, upto 60fps
  • Ultra-Low Light
  • Motorized VF Lens with Smart Focus
  • 120dB WDR
  • upto 50m IR Range
  • IP67
  • Full Smart Feature-Set
  • Built-In Heater
Infos techniques et normes

IEEE 802.3af

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires