Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BL4A65 | HIKVISION

HIKVISION | BL4A65 | Network Camera, IR Bullet, Audio/Alarm I/O, Smart Heater, Day/Night, H.264/MJPEG, 3072 x 2048 Resolution, F1.4 Motorized Varifocal 2.8 to 12 MM Lens, 128 GB, 12 VDC, PoE

  • Réf. fabricant BL4A65 | DS-2CD4A65F-IZH
  • PART #630885
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 1/1.8 Inch Progressive Scan CMOS
  • Slow Shutter, Digital Wide Dynamic Range, 3D DNR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires