Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BLBS301-20B | BELDEN

BELDEN | BLBS301-20B | Butt-Splice Kit, 2" X 0.375", Black, Contains: 4 Splice Plates, 2 Trimmed Head Bolts, 2 Hex Nuts

  • Réf. fabricant BLBS301-20B
  • PART #802975
Components: SPLICE
Finish: BLACK
Type: LADDER RACK
Description

Black Butt-Splice Kit, 2" x 0.375". Connects two sections of runway end-to-end. Fits both solid and tubular steel 1.5" x 0.375" and 2" x 0.375". Kit consist of: (Qty = 4) splice plates, (Qty = 2) 3/8"-16 trimmed head bolts, (Qty = 2) 3/8"-16 hex nuts.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires