Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BLBSHU299-15B | BELDEN

BELDEN | BLBSHU299-15B | Butt-Splice Kit, Heavy-Duty, Ul Classified, Black, Contains: 4 Splice Plates, 4 Cap Screws, 4 Hex Nuts

  • Réf. fabricant BLBSHU299-15B
  • PART #802978
Components: SPLICE
Finish: BLACK
Type: LADDER RACK
Description

Black Heavy-Duty Butt-Splice Kit, UL Classified. Bolt through Butt-Splice Kit for earthquake areas. For butting two lengths of runway together. Cable runway drilling is required. Kit consists of: (Qty = 4) splice plates for 1.5" stringers, (Qty = 4) 3 /8"-16 x 1.25" cap screws, (Qty = 4) 3/8"-16 hex nuts.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires