Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BLEB822-18W | BELDEN

BELDEN | BLEB822-18W | Cable Runway E-Bend, 18" W, White

  • Réf. fabricant BLEB822-18W
  • PART #803016
Components: BENDS / TRANSITIONS
Finish: WHITE
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

White Cable Runway E-Bend, 18" Width. Creates a 90 gradual sweep in horizontal plane for cable runway runs. Designed for cabling in conformance with minimum bend radius requirements (typically four times the cable diameter). Made of lightweight 1.5" x 0.375" tubular steel to fit standard cable runway. Cross members welded at approximately 23 increments. Conforms to Category 5e/6/6A requirements

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires