Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BLIR724-06W | BELDEN

BELDEN | BLIR724-06W | Cable Runway Inside Radius Bend, 6" W, White

  • Réf. fabricant BLIR724-06W
  • PART #803020
Components: BENDS / TRANSITIONS
Finish: WHITE
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

White Cable Runway Inside Radius Bend, 6" Width. Creates a gradual bend for cascading cable runs. Made of 1.5" x 0.375" tubular steel. Three cross members welded at approximately 23 increments. Outside/inside is determined by welding cross members clo ser to cable side

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires