Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BLJSH298-15B | BELDEN

BELDEN | BLJSH298-15B | Junction-Splice Kit, Heavy-Duty, 2" X 2" X 0.1875" Steel Angle, Black, Contains: 2 Splice Angles, 4 Hex Cap Screws, 4 Hex Nuts, 4 Split Lock Washers

  • Réf. fabricant BLJSH298-15B
  • PART #803047
Components: SPLICE
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Black Heavy-Duty Junction-Splice Kit, material is 2" x 2" x 0.1875" steel angle. Bolt-through Junction-Splice Kit for vertical runs or seismic requirements. Cable runway drilling is required. Kit consists of: (Qty = 2) splice angles, (Qty = 4) 3/8"-16 x 1.25" hex cap screws, (Qty = 4) 3/8"-16 hex nuts, (Qty = 4) 3/8"-16 split lock washers.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires