Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BLPEC642-002 | BELDEN

BELDEN | BLPEC642-002 | Cable Runway End Cap, For 1.5" X 0.375" Stringer, Plastic Material, Black

  • Réf. fabricant BLPEC642-002
  • PART #803063
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: LADDER RACK
Description

Protective End Caps for 1.5" X 0.375" Stringer (Pair), Black, Plastic Material. Covers, protect exposed end of runway. Compatible with Universal style 250, Telco style 252 and UL style 275. Kit consists of: (Qty = 2) end CAP.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires