Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BLRRD100-18B | BELDEN

BELDEN | BLRRD100-18B | Cable Runway Radius Drop, 18" Runway Width, 17" Product Width, 3 Cable Spools Each, Black

  • Réf. fabricant BLRRD100-18B
  • PART #803077
Components: RADIUS DROPS
Finish: BLACK
Type: LADDER RACK
Description

Black Cable Runway Radius Drop, 18" Runway Width, 17" Product Width, 3 Cable Spools each. Mounts to the cross member of the cable runway to help maintain proper Category 5e/6/6A or fiber bend radius. Quick and easy installation. Cross member radius dro p (BLRRD100-XXX) fits 18" W cross member tubing on Universal Runway (Series 250). Provides 3" bend radius.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires