Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BLRTR595-9B | BELDEN

BELDEN | BLRTR595-9B | Rack-To-Runway Mounting Plate, 3" Channel, 9"-12" Width, 11 Gauge Steel, Black, Contains: 1 Mounting Plate, 4 J-Bolts, 4 Hex Nuts, 4 Split Lock Washer

  • Réf. fabricant BLRTR595-9B
  • PART #803109
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Black 3" Channel Rack-to-Runway Mounting Plate, 15"-18" Width. Secures cable runway to the top of standard rack and universal rack. Mounts either parallel or perpendicular. Material is 11 gauge steel. Installation best practice includes Runway Elevatio n Kit. Kit consists of: (Qty = 1) mounting plate, (Qty = 4) 5/16"-18 x 2.25" J-bolts, (Qty = 4) 5/16"-18 hex nuts, (Qty = 4) 5/16" split lock washer.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires