Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BLRU275-12B | BELDEN

BELDEN | BLRU275-12B | Cable Runway, Style 275, Ul Classified, Welded Steel, 12" Width, Black

  • Réf. fabricant BLRU275-12B
  • PART #803112
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Black UL Classified style 275 cable runway, 12" width. The maximum load capacity when supported every 5' with minimal deflection is 132 Lbs/ft. Welded steel tubing construction, individually boxed. 10' overall length, 1.5" x 0.375" x 0.065" side string er, 1.5" x 0.375" x 0.065" cross member welded at 9" intervals.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires