Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BM2M-C | PANDUIT

PANDUIT | BM2M-C | Marker Cable Tie, Wrap, Miniature, 8.3"L (211mm), 0.36" x 0.81" (9.1mm x 20.6mm) Write-On Area, 2" (51mm) Maximum Bundle Diameter, Nylon, Natural, Pack of 100

  • Réf. fabricant BM2M-C
  • PART #327247
Cable Tie Diameter: 8"
Length (in.): 8.0
Max. Bundle Dia. (in.): 2.00
RoHS Compliant: YES
Size: 2"
Std. Pkg.: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
_Color: Black
Caractéristiques
  • For indoor use
  • Used to fasten and identify bundles at the same time
  • Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range
  • Can be marked with PANDUIT Marker Pens or custom imprnted with text, symbols or trademarks available using PANDUIT Custom Hot Stamping Service
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires