Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BMD02P24J20DE | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | BMD02P24J20DE | CBL ASSY MOD D/E 6P4C PRECONNECTORIZED 20' GREY

  • Réf. fabricant BMD02P24J20DE
  • PART #256945
Color: GREY
Connector Type: RJ11 TO RJ11
Lengths: 20 FT. : 6.1 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires