Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BMP51-KIT-LMK | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | BMP51-KIT-LMK | BMP51 Label Maker, LabelMark 6 Standard and AC Adaptor, 300 DPI, Thermal Transfer

  • Réf. fabricant BMP51-KIT-LMK | 143447
  • PART #534599
Type: PRINTERS
Description

BMP51 Printer, USB Cable, Hardcase, Quick Start Guide, AC Adapter/Battery Charger, LabelMark and MC-1500-595-WT-BK Label Cartridge

Caractéristiques
  • Print Resolution: 300 dpi
  • Color Capability: Single Color Printing
  • Includes: BMP51 Printer, USB Cable, Hardcase, Quick Start Guide, AC Adapter/Battery Charger, LabelMark and MC-1500-595-WT-BK Label Cartridge
Applications

Data Communications Labeling, Audio/Visual Labeling, Facility, Safety & Maintenance Identification, Electrical Labeling, Product Identification, Laboratory Identification

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires