Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BP240V500 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | BP240V500 | Offers extended-run UPS operation when used in conjunction with compatible Tripp Lite UPS systems

  • Réf. fabricant BP240V500
  • PART #640188
Type: BATTERY
Description

Tripp Lite's BP240V500 External Battery Pack offers extended battery runtime when used in conjunction with compatible Tripp Lite UPS systems. Requires BP240EXTNDR15A to connect to UPS. Cabling for additional BP240V500 battery packs is contractor supplied.COMPATIBLE UPS SYSTEMS: SU20K3/3, SU30K3/3 and other Tripp Lite UPS systems specifying the use of this battery pack

Caractéristiques
  • 10 year design lifespan
Applications

Internal DC disconnect

Spécifications
  • Includes built-in 7A charger powered via hardwire 120 V AC 30A input connection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires