Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BP240V5RT2U | TRIPP LITE

TRIPP LITE | BP240V5RT2U | 2U external battery pack that serves as a replacement for the original battery pack bundled with Tripp Lite SmartOnline SU5000RT3U and SU5000RT3UHV UPS Systems

  • Réf. fabricant BP240V5RT2U
  • PART #640191
Type: BATTERY
Description

Tripp Lite's BP240V5RT2U is a 2U external battery pack that serves as a replacement for the original battery pack bundled with Tripp Lite SmartOnline SU5000RT3U and SU5000RT3UHV UPS Systems. Includes a simple DC input connection for fast installation.NOTE - A maximum of ONE BP240V5RT2U can be connected to each SU5000RT3U or SU5000RT3UHV installation (see specification table).

Caractéristiques
  • Includes built-in 7A charger powered via hardwire 120 V AC 30A input connection
Spécifications
  • 10 year design lifespan
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires