Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BPA60 | BOGEN

BOGEN | BPA60 | POWER AMPLIFIER FAILURE DETECTOR 60 WATT AMP

  • Réf. fabricant BPA60
  • PART #235685
Type: AUDIO AMPLIFIER
Description

Bogen solid-state power amplifiers have been designed to fulfill the power amplification requirements of professional and commercial sound systems. Total harmonic distortion is less than 2 percent at rated output from 50 Hz to 15 kHz (MT250D and BPA60 models) or from 20 Hz to 20 kHz (HTA models).

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Distortion less than 2 percent THD
  • Transient protection diodes
  • Frequency response -2 dB from 20 Hz to 20 kHz
  • Multiple output voltage/impedances available
  • UL Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires