Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BPS-12-15 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | BPS-12-15 | Power Supply 12 V DC - 15AMP

  • Réf. fabricant BPS-12-15
  • PART #306219
Amp Hours: 16 TO 20
Amps: 10.1 TO 20
Battery Charging: YES WITH ACCESSORY SOLD SEPARATELY
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: 12V DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • 1, 4 or 8 outputs protected with poly switch (PTC) 2A circuit breakers
  • LEDs provide an easy-to-read voltage indicator for output zone status (voltage, no voltage)
  • Slide switches connect or disconnect load from power (excludes 1A)
  • Battery charging and ackup capability (battery sold separately, see page 120)
  • Rugged steel enclosure
  • Fire alarm relay connection for release of all devices upon fire alarm activation
  • Clean linear power for flawless operation with all sensitive active electronic components
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires