Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BPS24 | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | BPS24 | Solid Bottom Panel (13"W x 16"D) with Rear Solid Panel for 24"W E Enclosures

  • Réf. fabricant BPS24
  • PART #473238
Color: BLACK
Panel Location: BOTTOM
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires