Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BPSS-10 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | BPSS-10 | BPSS-10 SOLAR POWER SUPPLY,12V W/10W SOLAR PANEL/9AH BAT

  • Réf. fabricant BPSS-10
  • PART #CS102486
: -----
: 12DC
: < 0.5
: BPS
: YES
Amp Hours: 6 TO 10
Amps: LESS THAN 0.5
Battery Charging: BATTERY CHARGING CIRCUIT
Battery Type Req: SEALED LEAD ACID OR GEL
Output Voltage: 12V DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires