Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BPTL-21-427 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | BPTL-21-427 | Bulk TLS 2200/TLS PC Link Labels

  • Réf. fabricant BPTL-21-427
  • PART #246187
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Bulk roll of labels for the TLS 2200 & TLS-PC Link Thermal Transfer Portable Printers. Please Note: This material is UL recognized with its respective ribbon. See the "Recommended Ribbon Series" for the appropriate ribbon to use.

This part has been discontinued by supplier.

Applications

Voice/Data Identification, Laboratory Identification

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires