Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BPTL-34-427 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | BPTL-34-427 | 1.500 IN X 6.000 IN(38.10 MM X 152.40 MM)

  • Réf. fabricant BPTL-34-427
  • PART #246188
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 1 1/2"
Type: LABELS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires