Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BPTM 120/50-A/U | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | BPTM 120/50-A/U | 5-25KV BUS BAR INSUL TUBING RANGE: 2.15"-4.00"/50' RL ROHSIEEE/ANSI C37.20.2

  • Réf. fabricant BPTM 120/50-A/U
  • PART #110862
Decimal: 4.00 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 4 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: NO
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires