Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BR-32-4T-W2 | B-LINE

B-LINE | BR-32-4T-W2 | Bridle Ring Assembly, Rod & Wire, #12 Wire Thru 1/4" Plain Rod

  • Réf. fabricant BR-32-4T-W2 | 78101102929
  • PART #245239
Type: BRIDLE RINGS
Caractéristiques
  • Supports low voltage communication cables from drop wire
  • Pre-assembled with 2" bridle ring
  • Reduces installation time
  • Static Load Capacity: 15lbs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires