Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BR2-1.3-A-X | PANDUIT

PANDUIT | BR2-1.3-A-X | Bundle Retainer, 2" (50.8mm) Maximum Bundle, Rubber Adhesive Tape, 1.3" (33.0mm) Post Height, Black, Pack of 10

  • Réf. fabricant BR2-1.3-A-X
  • PART #341964
Cable Management Type: CABLE RINGS/LOOPS
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Supports cable in vertical or horizontal configurations
  • Spring fingers with large lead-in facilitates insertion of cable bundles
  • Adhesive backed and screw applied versions available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires