Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BR2-1.3 | PANDUIT

PANDUIT | BR2-1.3 | Bundle Retainer, 2" (50.8mm) Bundle, 1.3" (33.0mm) Post, Black

  • Réf. fabricant BR2-1.3
  • PART #349124
RoHS Compliant: YES
Description

Standard EIA hole spacing for mounting. Maximum bundle capacity: 2.00" (50.8mm).

Caractéristiques
  • Supports cable in vertical or horizontal configurations
  • Spring fingers with large lead-in facilitates insertion of cable bundles
  • Adhesive backed and screw applied versions available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires