Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BR2-1.5-X | PANDUIT

PANDUIT | BR2-1.5-X | Bundle Retainer, 2" (50.8mm) Maximum Bundle, 1.5" (38.1mm) Post, Includes Two 1/4" (M6) Screws for Mount, Black, Pack of 10

  • Réf. fabricant BR2-1.5-X
  • PART #521721
Description

Wire Bundle Retainer. 2 Inches (50.8 mm) Bundle Diameter. 1.5 Inches (38.1 mm) Post. Black. Harness board accessory configures wiring into a pre-formed bundle during harness assembly. Spring fingers with large lead-in facilitates insertion of cable bun dles. Screw style mounting method.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires