Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BR24BPG | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | BR24BPG | APC Back-UPS Pro External Battery Pack (for 1500VA Back-UPS Pro models)

  • Réf. fabricant BR24BPG
  • PART #425751
Type: BATTERY
Caractéristiques
  • Four 9Ah batteries dramatically extend the runtime of your 1500 VA Back-UPS Pro unit
  • Consistent styling with APC's Back-UPS Pro models
  • Recharges automatically via the Back-UPS Pro's internal charger
  • Heavy duty connector plugs securely into the rear panel of the 1500 VA Back-UPS Pro
  • Vented, high strength, flame retardant housing provides durability and efficient thermal management
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires