Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BRDCN080-1034TL | GEIST

GEIST | BRDCN080-1034TL | Metered Power Strip - 19 in. horizontal, 30 amp 120V, 8 outlets on rear (4 duplex 20 amp receptacles 5-20R), 4 outlets per circuit, Digital Power Meter.

  • Réf. fabricant BRDCN080-1034TL
  • PART #342787
Number of Outlets: 8
Type: RACK MOUNT PDU
Description

19" horizontal, 30 amp 120V, two 15 amp breakers, 8 outlets on rear (4 duplex 20 amp receptacles 5-20R), 4 outlets per circuit, Digital Power Meter, this meter features a 4-digit display that cycles through 4 critical power measurements (Power Factor, Amps, Volts, and Watts), two LED power-on indicators, NO power switch, 10 power cord (L5-30P), flush mount.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires