Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BRELN102-0020/16 | GEIST

GEIST | BRELN102-0020/16 | Basic Power Strip - 17 in. vertical, 20 amp 120 or 208V, 10 C-13 receptacles.

  • Réf. fabricant BRELN102-0020/16
  • PART #355480
Number of Outlets: 13
Type: RACK MOUNT PDU
Description

17 vertical, 20 amp 120 or 208V, 10 C-13 receptacles, NO circuit breaker, NO power switch, one C-20 power input with cord retaining clamp, two L-shaped brackets for vertical mounting as well as horizontal/panel mounting brackets.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires