Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BRMCCMB19X7X4 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | BRMCCMB19X7X4 | Cable Management, Bracket, Sidehinge, 4U, 7.0"Hx4"D

  • Réf. fabricant BRMCCMB19X7X4
  • PART #129409
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Wall Mount Bracket, Side-Hinged; 7.0"H x 4"D x 19"W; 4U. Jumbo openings in sides and rear; side hinging allows complete access to the rear of components; enhanced cable management, multiple tie-off points for both Nylon and VELCRO brand ties. 16ga steel construction; durable black powder coat; wall mount holes on 16" centers. 50 lb load capacity

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires