Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BRMOD4P25N | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | BRMOD4P25N | MOD PLUG 8POS 8CON, 24 AWG SLD OR STRNDED .030-.036 INSULO.D. 25/PK ROHS

  • Réf. fabricant BRMOD4P25N
  • PART #263039
AWG: 24
Figure: A
Max. O.D.: -----
Notes: -----
Overall Cable Max. O.D.: -----
RoHS Compliant: YES
Type: MOD PLUG
Vendor No.: 940-SP-30880B
Vendor: Hubbell
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires