Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BS-2116U | BUFFALO TECH

BUFFALO TECH | BS-2116U | 16-Port Business-Class Unmanaged 10/100 Mbps Switch

  • Réf. fabricant BS-2116U
  • PART #590815
Design Features: FIXED PORT CONFIGURATION
Device Technology: 10/100BASET
Number of Ports: 13-24
Power Cords: USA
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Easily extend your office network - Integrates any Ethernet enabled device with plug and play setup
Spécifications
  • Business-Class Multiport Switch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires