Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BS2-OIPW | BIOCONNECT

BIOCONNECT | BS2-OIPW | Fingerprint Biostation 2 Reader, RFID (13.56 MHz, iClass/iClass SE), Optical Sensor(OP5), PoE, WiFi

  • Réf. fabricant BS2-OIPW
  • PART #678841
Biometric Read Format: FINGERPRINT
Card Frequency: 13.56MHZ
Product Type: BIOMETRIC
Description

BioStation 2 incorporates a new powerful processor, Suprema's next generation optical sensor and improved fingerprint sensing & capturing algorithm to offer unrivaled performance. BioStation 2 provides users with instant authentication and rapid data t ransfer to manage high volume data with ease.Ideal for applications that requires versatility without compromise in style and performance.
Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Instant Matching & Authentication
  • Rapid Data Transfer
  • Expanded Memory Capacity
  • IP65 Certified Dust & Water Protection
  • Built-in WiFi and Power-over-Ethernet functionality
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires