Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BSN22-M | PANDUIT

PANDUIT | BSN22-M | Butt Splice, Nylon Insulated, 26-22 AWG, Blue, Pack of 1000

  • Réf. fabricant BSN22-M
  • PART #PAN-BSN22-M
Type: CONNECTORS
Wire Count: SINGLE
Description

Butt Splice 26 - 22 AWG, nylon insulated.

Caractéristiques
  • Designed to splice two solid or stranded wires together to repair or lengthen wires
  • Butted configuration provides low profile for limited space applications
  • Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
  • Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel
  • UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221F (105C)
  • UL and CSA rated up to 600 V per UL 486
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires