Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BSV18X-LY | PANDUIT

PANDUIT | BSV18X-LY | Butt Splice, Vinyl Insulated, 22-18 AWG, 50 Pieces

  • Réf. fabricant BSV18X-LY
  • PART #329487
Indoor/Outdoor: INDOOR/OUTDOOR
Termination/Splice: SPLICE
Description

Butt Splice, 22 - 18 AWG, vinyl insulated.

Caractéristiques
  • Expanded wire entry designed to accommodate wire with a larger insulation thickness
  • Designed to splice two solid or stranded wires together to repair or lengthen wires
  • Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
  • Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel
  • UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221F (105C)
  • UL and CSA rated up to 600 V per UL 486
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires