Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BT1212 | ALTRONIX

ALTRONIX | BT1212 | Lead acid battery - 12 V DC

  • Réf. fabricant BT1212
  • PART #368417
: -----
: 12DC
: BATTERY
Amp Hours: 11 TO 15
Output Voltage: 12V DC
Product Type: BATTERY
Sales Category: POWER SUPPLY
Description

Lead Acid Battery - 12 V DC / 12AH, Dimensions 3.5 in. H x 5.94 in. W x 3.75 in. D.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires