Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BT5LH-L | PANDUIT

PANDUIT | BT5LH-L | Cable Tie, Metal Barb, 18.1"L (460mm), Light-Heavy, Nylon, Natural, 50 Pieces

  • Réf. fabricant BT5LH-L
  • PART #PAN-BT5LH-L
Cable Tie Diameter: 9"
RoHS Compliant: YES
Size: 18"
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Cable Tie with metal barb, 18.1", Light-Heavy cross section

Caractéristiques
  • For indoor use
  • Dome-top head features unique patented design with round, smooth edges
  • Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range
  • High strength and low thread forceÔurved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation (Light-Heavy cross section ties have a straight tip)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires