Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BTY-10-U | BLONDER TONGUE

BLONDER TONGUE | BTY-10-U | Antenna Professional 10 element UHF single channel antenna.

  • Réf. fabricant BTY-10-U | 4873
  • PART #274876
Band Pass mhz: 54-864 MEGAHERTZ
Connector Type: F
Device Type: CONVERTER
Environment Type: INDOOR
Format Type: CATV
Gender: FEMALE/FEMALE
Number of Ports: 1 PORT
Type: PLUG-IN
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires